Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 011046 Mantelleitung NHXH-J 5G 2.50mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q353231
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     011046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXH-J
nhxh-j 5x4 e30
nhxh-j e30
Zur Verlegung in Innenräumen in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Eine Verlegung im Freien in einem Schutzrohr ist zulässig, wenn sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann. Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, zum Einsatz in Gebäuden mit hoher Sachwert- oder Personenkonzentration sowie bei sonstigen hohen Sicherheitsanforderungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
011046
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
13.90 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Orange
Prüfzeichen:
nach VDE 0266
Kabeltyp:
NHXH-J
Isolationsmaterial:
Polymer
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
5 G 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nhxh-j 5x16, Faber Kabel, NHXHX FE180/E30, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,4818*
€ 5,3118*
2 Tage
440
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 12,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,44*
€ 14,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,33*
€ 13,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,04*
€ 13,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,56*
€ 12,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,12*
€ 12,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,23*
€ 9,79
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.