Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 010966 Mantelleitung NHXH-J 5G 2.50mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q353201
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     010966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXH-J
nhxh-j e90 5x16
nhxh-j e90
Zur Verlegung in Innenräumen in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Eine Verlegung im Freien in einem Schutzrohr ist zulässig, wenn sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
010966
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
18.40 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Orange
Prüfzeichen:
nach VDE 0266
Kabeltyp:
NHXH-J
Isolationsmaterial:
Polymer
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
5 G 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nhxh-j 5x16, 02050001938657, Faber Kabel, NHXHX FE180/E90, mantelleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 9,49*
€ 15,61*
1 Tag
414
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,63*
1 Tag
414
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 16,24*
7 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 24,65*
€ 33,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,61*
€ 18,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,22*
€ 16,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,81*
€ 16,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,31*
€ 15,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,77*
€ 15,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,81*
€ 14,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,49*
€ 11,29
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.