| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q353141 Herst.-Nr.: 050178 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Leitung wird in trockenen Räumen sowie vorzugsweise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt, bei der Verwendung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluß- und erdschlußsicher. Die Leitung ist flammwidrig und weitgehend ölbeständig. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 3600 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 050178 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig; verzinnt | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 5.9 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Ölbeständig + Ozonbeständig | Prüfspannung: | 6000 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | nach VDE 0250 T. 602 | Kabeltyp: | NSGAFOEU 1,8/3 KV | Isolationsmaterial: | Gummi | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +90 °C | Nennspannung U0: | 1800 V | Querschnitt: | 1 x 2.5 mm² | Querschnitt (je Ader): | 2.5 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Gummischlauchleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,59* | € 2,77* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,89* | € 2,98* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,40* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,59* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 8,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|