Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050114 Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 4mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q352761
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
050114
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
12.9 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Ozonbeständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
3 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 3x1, h07rn-f, gummischlauchleitung h07rn-f, 02050001936882, Faber Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,07*
1 Tag
51
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 9,47*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,37*
€ 9,56*
7 Tage
51
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,37*
€ 20,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,56*
€ 11,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,36*
€ 11,14
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,26*
€ 11,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,71*
€ 10,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,51*
€ 10,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,18*
€ 9,73
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,92*
€ 9,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,82*
€ 9,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.