Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050043 Gummischlauchleitung H07RN-F 2 x 1.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q352711
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
050043
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
8.7 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Ozonbeständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
2 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 2x 1,5 gummischlauchleitung, h07rn-f, h07rn-f 2x1,5, Faber Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
234
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.