Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 4 x 0.25mm² Grau 030282 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q351821
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuerund Regelanlagen, Büromaschinen usw.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
030282
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.20 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYCY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
250 V
Querschnitt:
4 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1220
1
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 2,03*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 2,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.