Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel HSLCH-JZ Steuerleitung 4 x 2.50mm² Grau 031819 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q351721
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     031819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4x2,5mm²

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
031819
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze, blank, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
10 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig + Halogenfrei
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
HSLCH-JZ
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Querschnitt:
4 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, Faber Kabel, CH-JZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 9,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 9,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,29*
€ 11,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,11*
€ 10,84
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,14*
€ 9,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,73*
€ 9,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.