Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 8 x 1mm² Grau 031189 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q351491
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     031189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuerund Regelanlagen, Büromaschinen usw.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
031189
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
11 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYCY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
250 V
Querschnitt:
8 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
147
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 9,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 9,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,13*
€ 10,86
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,03*
€ 10,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,74*
€ 10,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,97*
€ 9,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.