Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 100283 Brandmeldekabel JE-H(ST)H..E90 2 x 2 x 0.8mm Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q351251
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     100283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Brandmeldekabel
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E90
Zur Signalübertragung in Anlagen der Meß-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik und als Installationskabel in brandgefährdeten Räumen mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, zur Errichtung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 T. 12. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
100283
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, blank
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
7.40 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
JE-H(ST)H..E90
Isolationsmaterial:
Polymer
Querschnitt:
2 x 2 x 0.8 mm
Querschnitt (je Ader):
0.8 mm
Anzahl Adern:
4 x
Normen:
nach VDE 0815
Produkt-Art:
Brandmeldekabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: JE-H(ST)H, brandmeldekabel 2x2x0,8 e30 500m, je-h(st)h e90, je h(st)h e90 2x2x0,8, Faber Kabel, JE-H(ST)HE90, Brandschutzkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
662
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 7,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,13*
€ 7,29
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.