Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 100354 Brandmeldekabel J-H(St)H 2 x 2 x 0.8mm Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q351211
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     100354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-H(ST)H
j h st h
Zur Signalübertragung in Anlagen der Meß-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik und als Installationskabel in brandgefährdeten Räumen mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, zur Errichtung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 T. 12. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
100354
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, blank
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
7 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
J-H(St)H
Isolationsmaterial:
Polymer
Querschnitt:
2 x 2 x 0.8 mm
Querschnitt (je Ader):
0.8 mm
Anzahl Adern:
4 x
Normen:
nach VDE 0815
Produkt-Art:
Brandmeldekabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 02050001937667, Faber Kabel, Brandschutzkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,77*
1 Tag
198
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,78*
1 Tag
198
1
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,97*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 6,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 8,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.