Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 8 x 0.14mm² Grau 030259 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q351011
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuerund Regelanlagen, Büromaschinen usw.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
030259
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYCY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
250 V
Querschnitt:
8 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
142
1
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,63*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,32* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 7,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.