Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMFP30H7249 LED-Signalleuchte Ultragrün 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34896
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFP30H7249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Die unterschiedlichen Farben sind bei dieser Serie auf visuell gleichen Helligkeitseindruck abgestimmt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
SMFP30H7249
Betriebsstrom:
20 mA
Schutzart:
IP67
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung max.:
28 + 28 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
30 mm
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart:
Schraubbefestigung
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 28, 28 V/DC, V/AC
Herstellerfarbe:
Ultragrün
Gehäusefarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, 02050001261113, Signal Construct, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.