Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMFP30H6289 LED-Signalleuchte Weiß 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34894
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFP30H6289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Die unterschiedlichen Farben sind bei dieser Serie auf visuell gleichen Helligkeitseindruck abgestimmt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
SMFP30H6289
Betriebsstrom:
4.5 mA
Schutzart:
IP67
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
30 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Weiß
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 02050001261106, Signal Construct, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 21,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,45*
€ 21,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.