Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1763CS8-3.3#PBF PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34824
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1763CS8-3.3#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Spannungs-Ausgabe (num):
3.3 V
Aussetzspannung:
0.3 V
Stromausgang:
500 mA
Aussetzspannung Referenz:
500 mA
Herst.-Abk.:
LTC
Typ:
LT1763CS8-3.3#PBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
20 V
Hersteller:
Linear Technology
Gehäuse:
SOIC-8
Reglertopologie:
Positiv, Fest
Anzahl Regler:
1
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)
Stromgrenze (min.):
520 mA
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, 411-958, LT1763CS8-33#PBF-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 10,18*
1 Tag
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 10,20*
6 Tage
28
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,49*
€ 58,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.