Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1763CS8-3.3#PBF PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157637-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1763CS8-3.3#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Linear Technology LT1763CS8-3.3#PBF PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOIC-8

PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Regler: 1 · Aussetzspannung: 0.3 V · Aussetzspannung Referenz: 500 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) · Reglertopologie: Positiv, Fest · RoHS-konform: Ja · Spannungs-Ausgabe (num): 3.3 V · Spannungseingang max.: 20 V · Stromausgang: 500 mA · Stromgrenze (min.): 520 mA · Typ (Hersteller-Typ): LT1763CS8-3.3#PBF

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Linear Technology
Marke:
Linear Technology
Anzahl Regler:
1
Reglertopologie:
Positiv|ツ| Fest
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTC
Typ (Hersteller-Typ):
LT1763CS8-3.3#PBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromgrenze (min.):
520 mA
Aussetzspannung:
0.3 V
Aussetzspannung Referenz:
500 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Stromausgang:
500 mA
Spannungseingang max.:
20 V
Spannungs-Ausgabe (num):
3.3 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LT1763CS8-3.3#PBF, 411-958, LT1763CS8-3.3#PBF-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 10,28*
Lager 102
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,29*
6 Tage
28
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,89*
€ 58,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.