Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWTW4662 LED-Signalleuchte Weiß W2x4.6d 12 V/DC, 12 V/AC 500 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34369
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWTW4662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Diese Serie ersetzt durch ihre hohe Helligkeit bei großem Abstrahlwinkel übliche Glühlampen. Durch zwei gegenläufig arbeitende LED-Chips auch bei AC-Betrieb volle Helligkeit. Keine Beachtung der Polarität bei DC-Betrieb notwendig.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Sockel:
W2x4.6d
Typ:
MWTW4662
Betriebsstrom:
20 mA
Betriebsspannung max.:
14 + 14 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 + 12 V/AC
Betriebsspannung:
12 + 12 V/AC
Lichtstärke I(V):
500 mcd
Abstrahlwinkel:
80 °
Betriebsspannungsbereich:
12, 12 - 14, 14 V/DC, V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,18*
€ 8,61*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.