Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWTW4672 LED-Signalleuchte Grün W2x4.6d 12 V/DC, 12 V/AC 650 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34365
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWTW4672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Diese Serie ersetzt durch ihre hohe Helligkeit bei großem Abstrahlwinkel übliche Glühlampen. Durch zwei gegenläufig arbeitende LED-Chips auch bei AC-Betrieb volle Helligkeit. Keine Beachtung der Polarität bei DC-Betrieb notwendig.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Sockel:
W2x4.6d
Typ:
MWTW4672
Betriebsstrom:
20 mA
Betriebsspannung max.:
14 + 14 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 + 12 V/AC
Betriebsspannung:
12 + 12 V/AC
Lichtstärke I(V):
650 mcd
Abstrahlwinkel:
80 °
Betriebsspannungsbereich:
12, 12 - 14, 14 V/DC, V/AC
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.