Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKRD05202 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34314
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKRD05202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Snap-in Montage
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
SKRD05202
Betriebsstrom:
15 mA
Kopf-Ø:
5.6 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Anschluss:
Lötfahne
Einbau-Ø:
5 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Montageart:
SnapIn
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, led anzeigelampen, signalleuchte 12v, 02050001260505, Signal Construct, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
109
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 4,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 4,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
KDS2L050
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.