| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q34103 Herst.-Nr.: SKID05602 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für Snap-In-Befestigung mit superflachen und oberflächenplanen Blendendopf. Durch eine Mattierung der Oberfläche wird ein guter Ein-/Aus-Kontrast und hohe Lichtdurchlässigkeit erreicht. Hinweise: Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie unbedingt die Angaben zu Form und Farbe der Symbolleuchte. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Typ: | SKID05602 | Betriebsstrom: | 20 mA | Durchmesser: | 4.8 mm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Betriebsspannung max.: | 14 + 14 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 + 12 V/DC | Material: | Polycarbonat | Anschluss: | Lötfahne | Einbau-Ø: | 5.2 mm | Betriebsspannung: | 12 + 12 V/AC | LED-Besonderheiten: | Symbol | Montageart: | SnapIn | Betriebsspannungsbereich: | 12, 12 - 14, 14 V/AC, V/DC | Form: | Pfeil | Herstellerfarbe: | Weiß | Gehäusefarbe: | Weiß | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |