| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q33922 Herst.-Nr.: CEVS 722-51 EAN/GTIN: 4016138243970 |
| |
|
| | |
| Beständig gegen schwache anorganische Säuren und Laugen, Alkohol, Öle und Waschlaugen bis 100 ºC. Lieferumfang: Montage- und Dichtungsteile für interne und externe Befestigung werden mitgeliefert. Weitere Informationen: | | Leistung: | 15 W | Kabellänge: | 0.50 m | Schutzart: | IP65 | Typ: | EVS722-51 | Temperaturbereich: | -30 - +110 °C °C | Material: | Polyamid 6.6 | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Kontaktart: | 1 Schließer + 1 Öffner | Schaltstrom (max.): | 1 A | Schaltspannung: | 250 + 100 V/DC | Gewinde-Maß: | M16 | Max. Temperatur: | +110 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | Schwimmerschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,75* | € 94,13* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 73,11* | € 96,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,74* | € 178,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|