Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LM393D Linear IC - Komparator Differential CMOS, MOS, Offener Kollektor, TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33879
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM393D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Eingangsruhestrom Referenz:
5 V
Eingangsspannung (Offset) Referenz:
30 V
Elementanzahl:
2
Ausgangsstrom (typ.):
20 mA
Ruhestrom (max.):
2.5 mA
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
LM393D
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung max.:
18 + +36 V
Betriebsspannung min.:
-1 + +1 + +2 V
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Betriebsspannungsbereich:
-1, +1, +2 - +18, +36 V, V
Ausgabetyp:
CMOS + MOS + Offener Kollektor + TTL
Eingangsruhestrom:
0.25 µA
Eingangsspannung (Offset):
5 mV
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SOIC-8
Produkt-Art:
Linear IC - Komparator
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, 714-0830, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,258*
2 Tage
114
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,28*
5
€ 5,90*
ab € 0,0979*
€ 0,2823*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,258*
€ 0,307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.