Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LM393N Linear IC - Komparator Differential DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33872
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM393N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Eingangsruhestrom Referenz:
5 V
Eingangsspannung (Offset) Referenz:
5 V
Elementanzahl:
2
Ausgangsstrom (typ.):
18 mA
Ausgangsstrom (typ.) Referenz:
5 V
Ruhestrom (max.):
2.5 mA
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
LM393N
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebsspannung max.:
18 + +36 V
Betriebsspannung min.:
-1 + +1 + +2 V
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Betriebsspannungsbereich:
-1, +1, +2 - +18, +36 V, V
Eingangsruhestrom:
0.25 µA
Eingangsspannung (Offset):
5 mV
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DIP-8
Produkt-Art:
Linear IC - Komparator
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, comparator, STMicroelectronics, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,88*
1 Tag
2992
3
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,90*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 2,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,0717*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.