Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD7805BRZ Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) SOIC-28-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33770
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7805BRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
ADI
Spannungsversorgungsquelle:
Analog und digital
Typ:
AD7805BRZ
Anzahl Kanäle Ausführung:
4 Spannung
Anzahl Bits:
10
Abtastrate:
667 kSp/s
Anzahl Wandler:
4
Einschwingzeit:
1.5 s
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.):
+85 °C
Versorgungsspannung max.:
5 V
Versorgungsspannung min.:
3.3 V
Schnittstellen:
Parallel
Hersteller:
Analog Devices
Gehäuse:
SOIC-28-W
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, Analog Devices, ic, Integrated circuit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 37,40*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 26,48*
€ 37,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.