Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD7805BRZ Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) SOIC-28-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog
Analog
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008534
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7805BRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Analog Devices AD7805BRZ Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) SOIC-28-W

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: AD7805BRZ
Gehäuse: SOIC-28-W
Hersteller: Analog Devices
Herst.-Abk.: ADI
Kategorie: Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Anzahl Bits: 10
Anzahl Wandler: 4
Spannungsversorgungsquelle: Analog und digital
Betriebstemperatur (min.): +85 °C
Betriebstemperatur (max.): -40 °C
Einschwingzeit: 1.5 s
Abtastrate: 667 kSp/s
Schnittstellen: Parallel
Versorgungsspannung min.: 3.3 V
Versorgungsspannung max.: 5 V
Montageart: Oberflächenmontage
Anzahl Kanäle Ausführung: 4 Spannung
Produkt-Art: Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Hersteller-Nr.: AD7805BRZ
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 100 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: d-a converter, Analog Devices, AD7805BRZ, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 37,58*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 26,63*
€ 37,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.