| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q33754 Herst.-Nr.: CLCS 01 EAN/GTIN: 4016138243895 |
| |
|
| | |
| Geber im Gehäuse mit PP-Schwimmer für externen Einbau mit integrierter Dichtungstülle für "Push Fit"-Montage · Öffner- oder Schließerfunktion durch 180º-Drehung wählbar. Weitere Informationen: | | Leistung: | 15 W | Kabellänge: | 10.00 cm | Schutzart: | IP65 | Typ: | LCS 01 | Temperaturbereich: | -30 - +60 °C °C | Material: | Copolymer | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Einbau-Ø: | 36 mm | Kontaktart: | 1 Schließer + 1 Öffner | Schaltstrom (max.): | 1 A | Schaltspannung: | 250 + 100 V/DC | Max. Temperatur: | +60 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | Schwimmerschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,94* | € 25,37* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,15* | € 26,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,81* | € 52,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|