Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LG R971 SMD-LED 0805 Grün 20 mcd 160° 20mA 2.2V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32248
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LG R971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
LG R971
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
20 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Wellenlänge:
572 nm
Verpackungsart:
Tape cut
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, 654-5773, led
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0307*
€ 0,0452*
4000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0524*
1 Tag
13007
70
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0655*
25
€ 5,95*
ab € 0,0693*
€ 0,1362*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,0538
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0403*
€ 0,048
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,79*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,64*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.