| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q31775 Herst.-Nr.: SFH 203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Im klaren Kunststoffgehäuse. Weitere Informationen: | | Typ: | SFH 203 | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 5 mm | Ausführung: | Klar + Nicht gefärbt | Durchlassspannung U(F): | 1.3 V | Erfassungswinkel: | 20 ° | Wellenlänge (max.): | 1100 nm | Wellenlänge (min.): | 400 nm | Hersteller: | OSRAM | Produkt-Art: | Fotodiode |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,33* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,44* | € 0,82* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,98* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,58* | € 1,07* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,28* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|