Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sensor LS803-51 Schwimmerschalter 250 V/AC, 100 V/DC 1A 1 Schließer, 1 Öffner I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31068
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CLS 803-51
EAN/GTIN:
     4016138243864
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Beständig gegen schwache anorg. Säuren und Laugen, Alkohol, Öle und Waschlaugen bis 100 °C. Öffner- oder Schließerfunktion durch 180 °-Drehung möglich.
Lieferumfang:
Montage- und Dichtungsteile für interne und externe Befestigung werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.50 m
Schutzart:
IP65
Typ:
LS803-51
Temperaturbereich:
-30 - +110 °C °C
Material:
Polypropylen
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung:
250 + 100 V/DC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gewinde-Maß:
M16
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor, 04016138243864, TE Connectivity Sensor, LS803-51, Füllstandschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,71*
€ 19,75*
1 Tag
1070
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 19,76*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,24*
€ 41,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.