Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399941 Kühlprofil Aluminium (L x B) 1000mm x 20mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31058
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399941
EAN/GTIN:
     4021553920016
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
befestigungselement lichtbandsystem
Zum Aufbringen und zur Kühlung des LED-Streifens.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Farbe:
grau
Breite:
20 mm
Typ:
62399941
Ausführung:
Aluminium-Träger/-Kühlprofil
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Kategorie:
Kühlprofil
Produkt-Art:
Kühlprofil
Weitere Suchbegriffe: Barthelme, led-leiste, led leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 8,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 8,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.