| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q30622 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 159833 EAN/GTIN: 4053199309092 |
|
|
| | |
| Artikel 88302 Stahl Typ 302 galv. verz. gelb chrom.C ENSAT-Gewineinsätze Typ 302 selbstschneidend mit Schneidschlitz Abmessung: M 6 x 14 Lieferumfang: 25x ENSAT-Gewindeeinsätze . Weitere Informationen: | | Länge: | 14 mm | Ausführung: | ENSAT-Gewindeeinsätze | Gewinde-Maß: | M6 | Produkt-Art: | Gewindeeinsätze |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,85* | € 24,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,93* | € 24,79* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 36,54* | € 48,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,674* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|