Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

159833 Gewindeeinsätze M6 14 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159833-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159833
EAN/GTIN:
     4053199309092
Suchbegriffe:
159833
ENSAT-Gewindeeinsätze

Artikel 88302 Stahl Typ 302 galv. verz. gelb chrom.C ENSAT-Gewineinsätze Typ 302 selbstschneidend mit Schneidschlitz Abmessung: M 6 x 14

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 25 St. · Produkt-Art: Gewindeeinsätze · Produktabmessung, Länge: 14 mm

Lieferumfang:
25x ENSAT-Gewindeeinsätze .

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Gewinde-Maß:
M6
Ausführung (allgemein):
ENSAT-Gewindeeinsätze
Produkt-Art:
Gewindeeinsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,78*
€ 28,81*
Lager 102
39
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,27*
€ 28,83*
6 Tage
39
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,57*
€ 54,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,83*
€ 34,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,14*
€ 33,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,82*
€ 28,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.