| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q30277 Herst.-Nr.: 159300 EAN/GTIN: 4053199304592 |
| |
|
| | |
| Artikel 88106 Stahl galvanisch verzinkt Setzmuttern Abmessung: M 6 / 0,9 Lieferumfang: 100x Kalei-Setzmuttern . Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kalei-Setzmuttern | Material (Details): | Stahl galvanisch verzinkt | Material: | Stahl | Gewinde-Maß: | M6 | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Produkt-Art: | Setzmuttern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,74* | € 44,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,62* | € 44,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3262* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|