Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T0815 T0815 Metallbügelsäge 390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q272303
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0815
EAN/GTIN:
     5013969249026
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Schnellspannung für schnellen Blattwechsel. Ergonomische Softgummieinlagen am Hand-und Frontgriff für mehr Komfort. Robuster und ausbalancierter Rahmen aus Aluminium, pulverbeschichtet.
Features:
Schnellspannung für schnellen Blattwechsel
Größe: 300 mm / 12”
Wird geliefert mit 24 tpi Bi-Metall Sägeblatt
Lieferumfang:
Metallsäge mit Schnellspannsystem 300 mm / 12" + 24 tpi Bi-Metall Sägeblatt
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Länge:
390 mm
Sägeblatt-Länge:
300 mm
Gewicht:
822 g
Material (Griff):
Gummi
Anzahl Zähne (pro Zoll):
24
Produkt-Art:
Metallbügelsäge
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge, CK, Handsaege
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 31,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,26*
€ 32,85*
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 32,86*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 32,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.