Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PRUEF 2 S R Prüfspitze Buchse 4mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q240212
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973659101
EAN/GTIN:
     4250260204441
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze sks hirschmann
prüfspitze rot
Berührungsgeschützte Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülse und schlanker Edelstahlspitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Schiebehülsen-Messleitungen. Zubehör: Spitzenschutz und IC-Abgriff SS 260.
Features:


BuchsenØ
Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material der Spitze:
Messing
Anschluss:
Buchse 4 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
Produkt-Art:
Prüfspitze
Weitere Suchbegriffe: SKS Hirschmann, PRUEF 2 S R, federkontakt, federprüfspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,75*
€ 2,30*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,80*
€ 2,71*
1 Tag
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,17*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,40*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934066701
ab € 8,13*
Zubehör
Hirschmann
934059101
ab € 2,82*
Zubehör
Hirschmann
934075101
ab € 5,24*
Zubehör
Hirschmann
934077101
ab € 6,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934073101
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.