Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahn BV EI 303 8023 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 1.5 VA 125mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q234563
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 303 8023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Mehrere 100 Typen stehen für höchste Sicherheit und Langlebigkeit beim Einsatz auf Printplatten, in Haushaltsgeräten, in der Unterhaltungselektronik, Heiz- und Regelungstechnik sowie in der Bestückungsindustrie. Transformatoren für besondere Anforderungen mit niedriger Leerlaufverlustleistung gehören ebenfalls zum Lieferprogramm.
Features:
1 x 230 V
1 x 12 V/AC
125 mA
1.5 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.5 VA
Höhe:
23.80 mm
Länge:
32.50 mm
Breite:
27.50 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
RoHS-konform:
Ja
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
70 °C
Typ:
BV EI 303 8023
Ausgangsstrom:
125 mA
Anzahl Eingänge:
1 x
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo hahn, printtrafo, Hahn, Trafos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 11,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 12,01*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 18,21*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 17,98*
€ 25,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.