Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossschalter 240AC, 3S, 16A Z-SC240/3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-90261660
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265320
EAN/GTIN:
     4015082653200
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Stromstossschalter 240AC, 3S, 16A Z-SC240/3S

Stromstossschalter mit Zentralsteuerung, Steuerspannung 240V AC, Funktion: 3 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Steuerspannung 1:
240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,83*
€ 83,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,66*
€ 83,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,30*
€ 84,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,58*
€ 84,95*
Frei Haus
ab € 70,96*
€ 85,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.