Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q219482 Herst.-Nr.: 163-524/31 EAN/GTIN: 4000896218653 |
| |
|
| | |
| HAZET-Safety-Insert-System (SIS). Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180 Gesamtlänge: 519 mm Breite: 392 mm Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm). HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. Assistent mit Schubfächern. Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Hazet, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,88* | € 232,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 202,54* | € 232,13* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,69* | € 236,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 208,48* | € 238,45* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,86* | € 262,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|