Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 134978 Gewindestange M10 1000mm Stahl feuerverzinkt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q21046
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     134978
EAN/GTIN:
     4053199191734
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m10
DIN975 8.8U feuerverzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 10
Lieferumfang:
1x Gewindestange DIN 975.
Hinweise:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Güte:
8.8
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 975
Gewinde-Maß:
M10
Material-Eigenschaft:
feuerverzinkt
Produkt-Art:
Gewindestange
Weitere Suchbegriffe: din 975, gewindestange din 975 8.8, 04053199191734, TOOLCRAFT, Gewinde-Stange
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 8,00*
8 Tage
39
2
€ 6,99*
ab € 12,54*
€ 17,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.