Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 134978 Gewindestange M10 1000 mm Stahl feuerverzinkt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-134978-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     134978
EAN/GTIN:
     4053199191734
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange 8.8 m10x1000
TOOLCRAFT 134978 Gewindestange M10 1000 mm Stahl feuerverzinkt 1 St.

Gewindestangen

DIN975 8.8U feuerverzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-Maß: M10 · Güte: 8.8 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: feuerverzinkt · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Lieferumfang:
1x Gewindestange DIN 975.

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
feuerverzinkt
Güte:
8.8
Gewinde-Maß:
M10
DIN-Norm:
DIN 975
Produkt-Art:
Gewindestange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m10, TOOLCRAFT, 134978, Gewinde-Stange, Gewindestangen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 7,82*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.