Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 14 TC-2506411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q202732
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2506411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
tru components buchsenleiste
buchsenleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 14
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Nennspannung:
60 + 60 V/DC
Herst.-Teilenr.:
TC-2506411
Typ:
TC-2506411
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Trennbar:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print + Löten
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
14
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Stiftform:
Rund
Polzahl Gesamt:
14
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,16*
1 Tag
208
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,17*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,88*
€ 25,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.