| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q202662 Herst.-Nr.: TC-2506331 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 2 Polzahl je Reihe 5 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 8.20 mm | Herst.-Teilenr.: | TC-2506331 | Typ: | TC-2506331 | Bauform: | Stiftleiste, gerade | Anzahl Reihen: | 2 | Anschluss: | Print + Löten | RM: | 2 mm | Polzahl je Reihe: | 5 | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Produkt-Art: | Stiftleiste (Standard) | Stiftform: | Quadratisch | Polzahl Gesamt: | 10 | Stiftlänge (Printseitig): | 2.70 mm | Stiftlänge (Steckseitig): | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,32* | € 0,50* | | | | | | 1 Tag | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,29* | € 0,52* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,49* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|