Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 5 TC-2506331 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2139388-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2506331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 5

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print,Löten · Anzahl Reihen: 2 · Herst.-Teilenr.: TC-2506331 · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 5 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Höhe: 8.20 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Quadratisch · Stiftlänge (Printseitig): 2.70 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 4 mm · Typ (Hersteller-Typ): TC-2506331

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
8.20 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
10
Anschluss (Bauelemente):
Print | Löten
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Stiftform:
Quadratisch
Herst.-Teilenr.:
TC-2506331
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2506331
Rastermaß:
2 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.70 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
4 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2506331
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 0,81*
Lager 102
283
1
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.