| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q202562 Herst.-Nr.: TC-2506446 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 26 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 3.50 mm | Nennspannung: | 500 V/AC | Herst.-Teilenr.: | TC-2506446 | Typ: | TC-2506446 | Temperaturbereich: | -40 - +105 °C °C | Nennstrom: | 1 A | Bauform: | Buchsenleiste, gerade | Trennbar: | Nein | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Print + Löten | RM: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 26 | Kontaktmaterial: | Messing | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Buchsenleiste (Standard) | Stiftform: | Quadratisch | Polzahl Gesamt: | 26 | Stiftlänge (Printseitig): | 3.30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,73* | € 3,02* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,80* | € 3,04* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,61* | € 7,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|