Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-8559840 Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 36 Rastermaß: 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q200872
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8559840
EAN/GTIN:
     4053199979196
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
stiftleisten 36-polig

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 36
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-8559840
Typ:
TC-8559840
Temperaturbereich:
-40 - 105 °C °C
Nennstrom:
3 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print gewinkelt
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
36
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Quadratisch
Polzahl Gesamt:
36
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
1 Tag
2408
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,34*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 6,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.