Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-8559840 Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 36 Rastermaß: 2.54 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2139960-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8559840
EAN/GTIN:
     4053199979196
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
stiftleisten 36-polig
TRU COMPONENTS TC-8559840 Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 36 Rastermaß: 2.54 mm 1 St.

2,54 mm Stiftleiste, gewinkelt, Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 36

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print gewinkelt · Anzahl Reihen: 1 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 36 · Polzahl je Reihe: 36 · Rastermaß: 2.54 mm · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-8559840
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 102
2408
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,33*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 7,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.