| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q196042 Herst.-Nr.: 02494 EAN/GTIN: 4022356024949 |
| |
|
| | |
| Das vollautomatische Oberarm-Blutdruckmessgerät wurde für die Kontrolle von Blutdruck und Puls entwickelt. Die Messung erfolgt am Oberarm. Das Blutdruckmessgerät besitzt einen WHO-Indikator. Dieser ermöglicht es, Messwerte entsprechend den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einzuordnen. Das Blutdruckmessgerät pumpt nach dem Einschalten automatisch auf, bis der werkseitig eingestellte Aufpumpdruck erreicht ist. Reicht dieser nicht aus, erkennt das Gerät dieses und pumpt automatisch nach (Fuzzy Logic). Der anschließende Messvorgang wird von einem Piepton begleitet, bis die Blutdruckwerte ermittelt sind und hört auf, wenn die Messung abgeschlossen ist. Nach erfolgreicher Messung werden der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls zugleich angezeigt. Zwei Nutzer können jeweils 50 Messergebnisse speichern. Dadurch wird die Kontrolle der Messwerte über einen längeren Zeitraum erleichtert. Eine wichtige Funktion des Gerätes ist die Anzeige einer irregulären Herztätigkeit: werden während der Blutdruckmessung mehrmals unterschiedliche Intervalle zwischen den Pulsschlägen festgestellt, erscheint auf dem Display das Symbol für „Irreguläre Herztätigkeit“. Ausserdem werden Datum und Uhrzeit im Display angezeigt. Die beiliegende Manschette ist für Oberarmumfänge von 220 bis 320 mm geeignet. Im Lieferumfang sind Alkali-Batterien (4x LR06) und eine Tasche zur Aufbewahrung enthalten. Features: WHO-Indikator, Speicherplatz für 2 Nutzer und jeweils 50 Messergebnisse, Anzeige von irregulärem Puls, Piepton begleitet Messvorgang Lieferumfang: Blutdruckmessgerät + Anleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Länge: | 103 mm | Breite: | 153 mm | Messbereich: | 20 – 300 mmH g | Gewicht: | 356 g | Ausführung: | Oberarm | Pulsfrequenz: | 40 – 200 Pulsschläge/Minute Schläge/min | Genauigkeit: | ±3 mmHg (Druckmessung); ±5% (Pulsmessung) | Stromversorgung (Details): | 4x AA Alkaline Batterie (LR6) | Manschetten-Länge (max.): | 320 mm | Manschetten-Länge (min.): | 220 mm | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,96* | € 23,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,81* | € 23,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,99* | € 40,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|