Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 7620 Oberarm Blutdruckmessgerät 02494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141897-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     02494
EAN/GTIN:
     4022356024949
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Scala SC 7620 Oberarm Blutdruckmessgerät 02494

Scala SC 7620 Blutdruckmesser

WHO-Indikator,
Speicherplatz für 2 Nutzer und jeweils 50 Messergebnisse,
Anzeige von irregulärem Puls,
Piepton begleitet Messvorgang

Das vollautomatische Oberarm-Blutdruckmessgerät wurde für die Kontrolle von Blutdruck und Puls entwickelt. Die Messung erfolgt am Oberarm. Das Blutdruckmessgerät besitzt einen WHO-Indikator. Dieser ermöglicht es, Messwerte entsprechend den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einzuordnen.
Das Blutdruckmessgerät pumpt nach dem Einschalten automatisch auf, bis der werkseitig eingestellte Aufpumpdruck erreicht ist. Reicht dieser nicht aus, erkennt das Gerät dieses und pumpt automatisch nach (Fuzzy Logic). Der anschließende Messvorgang wird von einem Piepton begleitet, bis die Blutdruckwerte ermittelt sind und hört auf, wenn die Messung abgeschlossen ist. Nach erfolgreicher Messung werden der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls zugleich angezeigt.
Zwei Nutzer können jeweils 50 Messergebnisse speichern. Dadurch wird die Kontrolle der Messwerte über einen längeren Zeitraum erleichtert.
Eine wichtige Funktion des Gerätes ist die Anzeige einer irregulären Herztätigkeit: werden während der Blutdruckmessung mehrmals unterschiedliche Intervalle zwischen den Pulsschlägen festgestellt, erscheint auf dem Display das Symbol für „Irreguläre Herztätigkeit“.
Ausserdem werden Datum und Uhrzeit im Display angezeigt.
Die beiliegende Manschette ist für Oberarmumfänge von 220 bis 320 mm geeignet. Im Lieferumfang sind Alkali-Batterien (4x LR06) und eine Tasche zur Aufbewahrung enthalten.

Ausstattung:
Anzeige des Datums,
Anzeige der Uhrzeit.
Messmethode oszillometrisch (Fuzyy Logic)
2×50 Speicherplätze
Batterielebensdauer ca. 250 Messungen (Alkali-Batterien)
Abschaltung automatisch nach 150 Sekunden

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Genauigkeit (Details): ±3 mmHg (Druckmessung); ±5% (Pulsmessung) · Gewicht: 356 g · Manschetten-Länge (max.): 320 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm · Messbereich(e): 20 – 300 mmH g · Produktabmessung, Breite: 153 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Puls-Frequenz: 40 – 200 Pulsschläge/Minute Schläge/min

Lieferumfang:
Blutdruckmessgerät,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 103 x 153 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
153 mm
Marke:
Scala
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
320 mm
Manschetten-Länge (min.):
220 mm
Genauigkeit (Details):
±3 mmHg (Druckmessung); ±5% (Pulsmessung)
Puls-Frequenz:
40 – 200 Pulsschläge/Minute Schläge/min
Stromversorgung (Details):
4x AA Alkaline Batterie (LR6)
Messbereich(e):
20 – 300 mmH g
Gewicht:
356 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 22,56*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 23,38*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 29,90*
€ 41,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.