| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q18160 Herst.-Nr.: 146489 EAN/GTIN: 4053199266869 |
| |
|
| | |
| DIN11023 Stahl galvanisch verzinkt Klappstecker leichte Ausführung Abmessung: 4,5 x 42 Lieferumfang: 50x Klappstecker DIN 11023. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klappstecker DIN 11023 | Durchmesser: | 4.5 mm | Material (Details): | gelb chromatisiert | DIN-Norm: | DIN 11023 | Produkt-Art: | Splint |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,96* | € 31,72* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,77* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4754* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|