| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q17452 Herst.-Nr.: S250-SLIM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einphasiger Brückengleichrichter. Weitere Informationen: | | I(FSM) 50Hz: | 40 A | I(FSM) 60Hz: | 44 A | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | S250-SLIM | U(RRM): | 600 V | Montageart: | Oberflächenmontage | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 600 V | Sperrstrom I(r): | 10 µA | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Durchlassstrom I(F): | 0.8 A | Durchlassspannung U(F): | 1.2 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | TO-269AA | Produkt-Art: | Brückengleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 0.8 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diotec, gleichrichter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,102* | € 0,366* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,2428* | € 0,4038* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,19* | € 0,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|