| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q17437 Herst.-Nr.: DB25-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dreiphasiger Brückengleichrichter. Weitere Informationen: | | Höhe: | 21.6 mm | Länge: | 28.5 mm | Breite: | 24.3 mm | I(FSM) 50Hz: | 350 A | I(FSM) 60Hz: | 385 A | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | DB25-08 | U(RRM): | 800 V | Montageart: | Gehäuse | Konfiguration (Diode): | Dreiphasig | Durchlassstrom I(F): | 25 A | Durchlassspannung U(F): | 1.05 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | D-63 | Produkt-Art: | Brückengleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 12.5 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diotec, gleichrichter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,60* | € 6,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,47* | € 7,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,99* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|